Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 1920 V Staubmaske Größen S/M/L FFP2-Atemschutzmaske mit Ventil Gr. S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Größentabelle
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3951926
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951926
EAN/GTIN:
     4048675678922
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1920 V FFP2 in Gr. S: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole

< b>Wahl der richtigen Schutzklasse:
So viel Atemschutz wie nötig, so wenig Atemwiderstand wie möglich.
Je höher die Klasse, desto höher der Widerstand.

Schutz der FFP2 Feinstaubmaske:
Die Masken schützen vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen und krebserregenden Stäuben, Rauch und Aerosolen und filtern mindestens 94% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Der 4-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.

Die FFP2 Staubmasken schützen zusätzlich zu den Stoffen der FFP1 Masken gegen:
- Granit
- Silikon
- Stein- und Betonstaub
- Holz
- Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis
- Schweißrauch (unlegiert und Zink)
- Glas- und Mineralfasern
- Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung
- Pollen

Anwendungsbereiche der FFP2 Atemschutzmasken:
- Bauarbeiten
- Staubarbeiten
- Spachtelarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Bohrarbeiten
- Gartenarbeit
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Allergie
- Schweißarbeiten (unlegiertes Material und Zink)

Vorteile der Dräger-Masken:
- Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort durch elastische Bebänderung und reißfestes hautfreundliches Innenvlies
- Erleichtertes Atmen durch das optimierte CoolMAX Ventil
- Weniger Staub in der Maske durch erhöhte Dichtigkeit dank anpassbarem Nasenbügel
- Geeignet für Brillenträger – Kombinierbar mit vielen Korrektur- und Schutzbrillen
- Kennzeichnung D: Dolomitstaub-Einspeichertest gegen Verstopfen („clogging“) wurde erfolgreich bestanden
- Einzeln verpackte Masken zur hygienischen Verwendung
Weitere Informationen:
Modell:
X-plore 1920 V FFP2 Maske
Größe:
S
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe:
FFP2 NR D
Ausführung:
mit Ausatemventil (CoolMAX)
Farbcordierung:
Orange (FFP2)
Ursprungsland:
SE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,37*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951215
€ 5,33*
Ähnlich
Dräger
3951085
€ 5,15*
Ähnlich
Dräger
3951086
€ 5,02*
Ähnlich
Dräger
3951088
€ 5,92*
Ähnlich
Dräger
3951388
€ 6,02*
Ähnlich
Dräger
3951930
€ 5,42*
Ähnlich
Dräger
3951931
€ 5,37*
Ähnlich
Dräger
3951935
€ 6,18*
Ähnlich
Dräger
3951936
€ 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.