| |
|
| Artikel-Nr.: CCK8F-3951215 Herst.-Nr.: 3951215 EAN/GTIN: 4026056003570 |
| |
|
| | |
| Die Dräger X-plore 1320 V Odour mit FFP2 Schutzklasse ist eine vorgeformte Einweg-Atemmaske zum Schutz gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel. Die Schutzstufe FFP2 filtert 94% der Partikel aus der Umgebungsluft. Die Halbmaske darf nur für maximal eine Arbeitsschicht verwendet werden (Kennzeichnung NR = non-reusable). Das Material besteht aus speziellen Hochleistungsfiltermedien für niedrige Atemwiderstände bei gleichzeitig hoher Filterleistung. Die Maske erfüllt die besonderen Anforderungen des Dolomitstaubtests (Kennzeichnung D). Die Staubmaske hat eine endlos durchlaufende Textilbänderung für eine bequeme und einfache Fixierung der Maske auf dem Kopf. Sie lässt sich leicht an die individuelle Kopfform anpassen.
Weitere Informationen: | | Modell: | X-plore 1320 V FFP2 Maske | Größe: | Universalgröße | Norm: | EN 149:2001+A1:2009 | Schutzstufe: | FFP2 NR D | Ausführung: | mit Ausatemventil (CoolMAX) | Ursprungsland: | SE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Filtrierende, Halbmaske, Partikelfiltrierende, Atemschutzmaske, Maske, einweg-halbmaske mit ventil, ffp2, einmal-halbmaske |
| | |
| |