Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 1720 C FFP2 NR D | Staubmaske | Universalgröße | Blau, Einheitsgröße gem. EN149:2001 3951083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3951085
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951085
EAN/GTIN:
     4026056003389
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
FFP2: Die Feinstaubmaske bietet effektiven Atemschutz gegen gesundheitsschädliche feste und flüssige Partikel / Aerosole wie Feinstaub und Ölnebel bis zum 10-fachen Arbeitsplatzgrenzwert
CoolSAFE Technologie: Dieses Filtermaterial garantiert einen wirksamen Schutz und zudem geringe Atemwiderstände
Ohne Ventil: Die Maske dient nicht nur Ihrem eigenen Schutz – auch die Menschen in Ihrer unmittelbaren Umgebung werden vor Aerosolen geschützt
Gefaltete Form: Durch diese Form können Sie Ihre Maske platzsparend aufbewahren und problemlos mitnehmen
Lieferumfang: 10x Dräger Mundschutz der Schutzklasse FF P2, Universalgröße, hygienisch einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Modell:
X-plore 1720 C FFP2 Maske
Größe:
Universalgröße
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe:
FFP2 NR D
Ausführung:
ohne Ausatemventil
Ursprungsland:
SE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951215
ab € 3,76*
Ähnlich
Dräger
3951086
ab € 3,87*
Ähnlich
Dräger
3951088
ab € 3,55*
Ähnlich
Dräger
3951388
ab € 4,36*
Ähnlich
Dräger
3951926
ab € 23,77*
Ähnlich
Dräger
3951935
ab € 4,11*
Ähnlich
Dräger
3951936
ab € 4,69*
Ähnlich
Dräger
3951930
ab € 3,70*
Ähnlich
Dräger
3951931
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.