Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 1920 V | Staubmaske | Größen S/M/L | FFP2-Atemschutzmaske mit Ventil | Gr. M/L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Größentabelle
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3951925
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951925
EAN/GTIN:
     4048675678915
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1920 V FFP2 in Gr. M/L: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole

< b>Wahl der richtigen Schutzklasse:
So viel Atemschutz wie nötig, so wenig Atemwiderstand wie möglich.
Je höher die Klasse, desto höher der Widerstand.

Schutz der FFP2 Feinstaubmaske:
Die Masken schützen vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen und krebserregenden Stäuben, Rauch und Aerosolen und filtern mindestens 94% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Der 4-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.

Die FFP2 Staubmasken schützen zusätzlich zu den Stoffen der FFP1 Masken gegen:
- Granit
- Silikon
- Stein- und Betonstaub
- Holz
- Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis
- Schweißrauch (unlegiert und Zink)
- Glas- und Mineralfasern
- Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung
- Pollen

Anwendungsbereiche der FFP2 Atemschutzmasken:
- Bauarbeiten
- Staubarbeiten
- Spachtelarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Bohrarbeiten
- Gartenarbeit
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Allergie
- Schweißarbeiten (unlegiertes Material und Zink)

Vorteile der Dräger-Masken:
- Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort durch elastische Bebänderung und reißfestes hautfreundliches Innenvlies
- Erleichtertes Atmen durch das optimierte CoolMAX Ventil
- Weniger Staub in der Maske durch erhöhte Dichtigkeit dank anpassbarem Nasenbügel
- Geeignet für Brillenträger – Kombinierbar mit vielen Korrektur- und Schutzbrillen
- Kennzeichnung D: Dolomitstaub-Einspeichertest gegen Verstopfen („clogging“) wurde erfolgreich bestanden
- Einzeln verpackte Masken zur hygienischen Verwendung
Weitere Informationen:
Modell:
X-plore 1920 V FFP2 Maske
Größe:
M
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe:
FFP2 NR D
Ausführung:
mit Ausatemventil (CoolMAX)
Farbcordierung:
Orange (FFP2)
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, Filtrierende, Halbmaske, Partikelfiltrierende, Atemschutzmaske, Maske, einweg-halbmaske mit ventil, ffp2, einmal-halbmaske, Dräger, X-plore, 1920V, schutzausrüstung, mundschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3701432
ab € 27,64*
Ähnlich
Dräger
3711309
ab € 27,67*
Ähnlich
Dräger
3701431
ab € 27,64*
Ähnlich
Dräger
3708068
ab € 28,20*
Ähnlich
Dräger
3708067
ab € 28,35*
Ähnlich
Dräger
R59880
ab € 31,01*
Ähnlich
Dräger
R59660
ab € 46,11*
Ähnlich
Dräger
R59740
ab € 77,13*
Ähnlich
Dräger
6738817
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.