Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 3300 Handwerker Halbmasken-Set inkl. P3 R Partikelfilter | Größe S | gegen Fein-Staub/Partikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Größentabelle
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3701431
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3701431
EAN/GTIN:
     4048675687177
Suchbegriffe:
Atemschutzset
Farbspritzhalbmaske
Farbspritzmaske
Lackiermaske
Dräger X-plore 3300 Atemschutz-Maske in Größe S mit zwei P3 R Partikel-Filtern
- Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaubmasken
- Geeignet für Brillenträger – mit Korrektur-Brille und Schutzbrille einsetzbar
- Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort der Halbmaske für Mann und Frau durch einstellbare elastische Bänderung
- Erleichtertes Atmen durch den geringen Widerstand der Filter und das Ausatem-Ventil

Schutz des P3 R Filters*
Die Filter schützen vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen und krebserregenden Stäuben, Rauch und Aerosolen und filtern mindestens 99% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.
* Dieser Filter eignet sich nicht für Gase und Dämpfe, dafür verwenden Sie je nach Anwendungsfall den Dräger X-plore A2 P3 Filter oder den Dräger X-plore A1B1E1K1Hg P3 Filter.

Schutz gegen:
- Staub
- Zellstoff
- Gips
- Zementstaub
- Kalkstein
- Rost
- GFK
- Spachtelmasse
- Eisenstaub
- Mehlstaub
- Granit
- Silikon
- Stein- und Betonstaub
- Holz-Staub
- Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis
- Schweißrauch (unlegiert, hochlegiert und Zink)
- Glas- und Mineralfasern
- Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung
- Stahlstaub (hochlegiert)
- Kobalt- und Berylliumstaub
- Glaswolle

Anwendungsbereiche:
- Bauarbeiten
- Trockenbau
- Staubarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Bohrarbeiten
- Gartenarbeit
- Löten
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Feldarbeiten
- Tierzucht
- Autoreparatur
- Bootsbau
- Schweißarbeiten (hochlegiertes Material)
Weitere Informationen:
Größe:
S
Ausführung:
Halbmaske mit Filter
Schutzstufe:
P3 R
Weitere Suchbegriffe: Lösemittelmaske, Sammelschienenmodul, atemschutzset ffp3, farbspritzmaske, lackiermaske dräger, Atemschutz-Halbmaske, Atemschutzhalbmaske, Doppelfiltermaske, Halbmaske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, ffp-maske dräger, einmal halbmaske, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951925
ab € 2,10*
Ähnlich
Dräger
3701432
ab € 27,59*
Ähnlich
Dräger
3711309
ab € 27,62*
Ähnlich
Dräger
3708068
ab € 28,14*
Ähnlich
Dräger
3708067
ab € 28,39*
Ähnlich
Dräger
R59880
ab € 30,78*
Ähnlich
Dräger
R59660
ab € 46,44*
Ähnlich
Dräger
R59740
ab € 76,92*
Ähnlich
Dräger
6738817
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.