| |
|
| Artikel-Nr.: CCK8F-3708067 Herst.-Nr.: 3708067 EAN/GTIN: 4226350880116 |
| |
|
| | |
| Dräger X-plore 3500 Atemschutz-Maske in Größe S mit zwei Pure P3 Partikel-Filtern - Mehrweg Staubschutz-Maske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern - Geeignet für Brillenträger – mit Korrektur-Brille und Schutzbrille einsetzbar - Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort durch einstellbare elastische Bebänderung - Erleichtertes Atmen durch den geringen Widerstand der Filter und das Ausatem-Ventil - Durch das einfache Öffnen des Nackenverschlusses lässt sich die Maske abnehmen, ohne z.B. den Helm abzusetzen
Schutz des Pure P3 Filters* Die Filter schützen vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen und krebserregenden Stäuben, Rauch und Aerosolen und filtern 99% der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,6 µm. Der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden. * Dieser Filter eignet sich nicht für Gase und Dämpfe, dafür verwenden Sie je nach Anwendungsfall den Dräger X-plore A2 P3 Filter oder den Dräger X-plore A1B1E1K1Hg P3 Filter.
Schutz gegen: - Staub - Zellstoff - Gips - Zementstaub - Kalkstein - Rost - GFK - Spachtelmasse - Eisenstaub - Mehlstaub - Granit - Silikon - Stein- und Betonstaub - Holz-Staub - Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis - Schweißrauch (unlegiert, hochlegiert und Zink) - Glas- und Mineralfasern - Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung - Stahlstaub (hochlegiert) - Kobalt- und Berylliumstaub - Glaswolle
Anwendungsbereiche: - Bauarbeiten - Trockenbau - Staubarbeiten - Abrissarbeiten - Renovierungsarbeiten - Sanierungsarbeiten - Sägearbeiten - Maler- und Lackierarbeiten - Bohrarbeiten - Gartenarbeit - Löten - Schleifarbeiten - Schimmel-Entfernung - Holzarbeiten - Feldarbeiten - Tierzucht - Autoreparatur - Bootsbau - Schweißarbeiten (hochlegiertes Material) Weitere Informationen: | | Größe: | S | Norm: | EN 140:1998 | Ausführung: | Halbmaske mit Filter | Gewicht: | 95 g | Schutzstufe: | Pure P3 R | Material-Maskenkörper: | DrägerFlex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lösemittelmaske, Sammelschienenmodul, atemschutzset ffp3, farbspritzmaske, lackiermaske dräger, Atemschutz-Halbmaske, Atemschutzhalbmaske, Doppelfiltermaske, Halbmaske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, ffp-maske dräger, einmal halbmaske, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske |
| | |
| |