|  |
 |
| Artikel-Nr.: CCK8F-3951083 Herst.-Nr.: 3951083 EAN/GTIN: 4026056003365 |
| |
|
|  |  |
 | FFP2: Die Feinstaubmaske bietet effektiven Atemschutz gegen gesundheitsschädliche feste und flüssige Partikel / Aerosole wie Feinstaub und Ölnebel bis zum 10-fachen Arbeitsplatzgrenzwert CoolSAFE Technologie: Dieses Filtermaterial garantiert einen wirksamen Schutz und zudem geringe Atemwiderstände Ohne Ventil: Die Maske dient nicht nur Ihrem eigenen Schutz – auch die Menschen in Ihrer unmittelbaren Umgebung werden vor Aerosolen geschützt Gefaltete Form: Durch diese Form können Sie Ihre Maske platzsparend aufbewahren und problemlos mitnehmen Lieferumfang: 10x Dräger Mundschutz der Schutzklasse FF P2, Universalgröße, hygienisch einzeln verpackt
Weitere Informationen:  |  | Modell: | X-plore 1720 FFP2 Maske | Größe: | Universalgröße | Norm: | EN 149:2001+A1:2009 | Schutzstufe: | FFP2 NR D | Ausführung: | ohne Ausatemventil | Ursprungsland: | SE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubfiltermasken ffp2, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske dräger, Filtrierende, Halbmaske, Partikelfiltrierende, Atemschutzmaske, Maske, feinstaubmasken, dräger, ffp2, einmal, halbmaske, einmal-halbmaske |
|  |  |
| |