Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore Rd40 Partikel-Filter 1140 P3 R für Aerosole/Partikel | Ersatzfilter für Voll- und Halbmasken X-plore 4740 und 6300 | 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Anwendungsbild 1
Dräger X-plore Rd40 Partikel-Filter 1140 P3 R für Aerosole/Partikel | Ersatzfilter für Voll- und Halbmasken X-plore 4740 und 6300 | 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     CCK8F-6738932
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738932
EAN/GTIN:
     4026056005796
Suchbegriffe:
Farbspritzhalbmaske
Farbspritzmaske
Lackiermaske
Lösemittelmaske
Dräger X-plore Rundgewinde-Partikel-Filter P3 R für Aerosole/Partikel
Die Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmasken X-plore 4740, 4790 oder Vollmaske X-plore 6300 und andere Rd40 kompatible Schutzmasken.

Schutz des 1140 P3 R Filters*
Die wiederverwendbaren Filter schützen vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen und krebserregenden Stäuben, Rauch und Aerosolen und filtern mindestens 99% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Beim Einsatz mit einer Halbmaske darf der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) nicht überschritten werden; beim Einsatz mit einer Vollmaske darf der 400-fache AGW nicht überschritten werden.
* Dieser Filter eignet sich nicht für Gase und Dämpfe, dafür verwenden Sie je nach Anwendungsfall die Dräger X-plore Rd40 Gas- oder Kombinations-Filter.

Das Gebrauchsende eines Filters erkennen Sie bei Partikelfiltern daran, dass der Atemwiderstand merklich zunimmt

Der Dräger Pure P3 R Filter schützt gegen:
- Staub
- Zellstoff
- Gips
- Zementstaub
- Kalkstein
- Rost
- GFK
- Spachtelmasse
- Eisenstaub
- Mehlstaub
- Granit
- Silikon
- Stein- und Betonstaub
- Holz
- Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis
- Schweißrauch (unlegiert und Zink)
- Glas- und Mineralfasern
-Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung
- Stahlstaub (hochlegiert)
- Kobalt- und Berylliumstaub
- Schweißrauch (hochlegiert)
- Bakterien und Viren

Anwendungsbereiche des Dräger P3 R Filters:
Bauarbeiten
- Staubarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Bohrarbeiten
- Gartenarbeit
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Feldarbeiten
- Tierzucht
- Autoreparatur
- Bootsbau
- Schweißarbeiten (hochlegiertes Material)
Weitere Informationen:
Modell:
X-plore RD40mm P3 R Partikelfilter
Anschluss:
RD40mm Rundgewinde
Norm:
EN 143:2007
Schutzstsufe:
P3 R (veraschbar)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, partikelfilter p3 rd40, partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, dräger, partikel-einlegefilter, partikel, einlegefilter, Gasfilter, Atemfilter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951081
ab € 1,50*
Ähnlich
Dräger
3951083
ab € 1,51*
Ähnlich
Dräger
3951915
ab € 1,39*
Ähnlich
Dräger
3951916
ab € 1,39*
Ähnlich
Dräger
3951910
ab € 0,83*
Ähnlich
Dräger
3951911
ab € 0,91*
Ähnlich
Dräger
3951920
ab € 1,49*
Ähnlich
Dräger
6738875
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.