Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 1710 V FFP1 NR D | Staubmaske mit Ausatemventil EN149:2001 | Universalgröße | Einheitsgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Dräger Logo
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3951081
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951081
EAN/GTIN:
     4026056003358
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1710 V FFP1 in Einheitsgröße: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole
Produkte der Marke Dräger zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie unter Wahrung höchster Ansprüche in puncto Qualität, Zuverlässigkeit, Passgenauigkeit und Komfort sowie nach strengen europäischen Normen mit dem Ziel hergestellt werden, um die Sicherheit am Arbeitsplatz sicherzustellen.

Wahl der richtigen Schutzklasse:
So viel Atemschutz wie nötig, so wenig Atemwiderstand wie möglich.
Je höher die Klasse, desto höher der Widerstand.

Schutz der FFP1 Feinstaubmaske:
Die Masken schützen vor ungiftigen und nicht fibrogenen Stäuben und filtern mindestens 80% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Der 4-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.

Die FFP1 Staubmasken schützen gegen:
- Staub
- Zellstoff
- Gips
- Zementstaub
- Kalkstein
- Rost
- Spachtelmasse
- Eisenstaub
- Mehlstaub

Anwendungsbereiche der FFP1 Atemschutzmasken:
- Bauarbeiten
- Staubarbeiten
- Spachtelarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten

Vorteile der Dräger-Masken:
- Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort durch elastische Bebänderung und reißfestes hautfreundliches Innenvlies
- Erleichtertes Atmen durch das optimierte CoolMAX Ventil
- Weniger Staub in der Maske durch erhöhte Dichtigkeit dank anpassbarem Nasenbügel
- Geeignet für Brillenträger – Kombinierbar mit vielen Korrektur- und Schutzbrillen
- Kennzeichnung D: Dolomitstaub-Einspeichertest gegen Verstopfen („clogging“) wurde erfolgreich bestanden
- Einzeln verpackte Masken zur hygienischen Verwendung
Weitere Informationen:
Modell:
X-plore 1710 V FFP1 Maske
Größe:
Universalgröße
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe:
FFP1 NR D
Ausführung:
mit Ausatemventil (CoolMAX)
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, feinstaubmaske mit ventil ffp1, einmal halbmaske, einweg-halbmaske mit ventil, Filtrierende, Halbmaske, Partikelfiltrierende, Atemschutzmaske, Maske, feinstaubmaske, ffp1, ventil, einmal, halbmaske, einweg-halbmaske, mit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951083
ab € 1,51*
Ähnlich
Dräger
3951915
ab € 1,39*
Ähnlich
Dräger
3951916
ab € 1,39*
Ähnlich
Dräger
3951910
ab € 0,83*
Ähnlich
Dräger
3951911
ab € 0,91*
Ähnlich
Dräger
3951920
ab € 1,50*
Ähnlich
Dräger
6738875
ab € 7,13*
Ähnlich
Dräger
6738932
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.