Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-M1060 Arbeitsplatzscanner A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imageFORMULA DR-M1060 Arbeitsplatzscanner A3
Canon imageFORMULA DR-M1060 Arbeitsplatzscanner A3
Canon Bild2
Canon Bild3
Energy Star
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-9392B003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9392B003
EAN/GTIN:
     4528472106410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Canon imageFORMULA DR-M1060 Arbeitsplatzscanner

Ultrakompakter DIN A3-Scanner, zuverlässig und vielseitig einsetzbar.
Ein vielseitiger, sehr kompakter DIN A3-Scanner mit umlaufendem oder wahlweise geradem Papierweg. Der DR-M1060 ist die zuverlässige Lösung zum Scannen unterschiedlicher Dokumentenarten bis DIN A3 und benötigt nur wenig Platz auf dem Schreibtisch.
  • Sehr kompakter DIN A3-Scanner
  • Umlaufender und gerader Papierweg zur Verarbeitung unterschiedlicher Dokumente
  • Produktives Scannen von bis zu 120 Bildern/Min.
  • Fronteinzug für bequemes Arbeiten
  • Leistungsfähige Software, einschließlich Kofax VRS Basic mit AIPE.
  • Um optionale Flachbettscanner oder ein Barcode-Modul erweiterbar

Sehr kompakt

Kompakt wie kein anderer – der DR-M1060 ist die ideale DIN A3-Scanlösung für Büros und Zweigstellen, in denen es eng zugeht. Benutzer werden die komfortable und bequeme Frontbedienung (Dokumenteneinzug und -ausgabe) zu schätzen wissen.

Zuverlässige, flexible Papierhandhabung

Der umlaufende oder wahlweise gerade Papierweg und der robuste Einzugsmechanismus sorgen für reibungsloses Scannen einer Vielzahl von Medienarten, einschließlich geprägter Karten, starker und dünner Medien und bis zu 3 Meter langer Dokumente. Im Folio-Modus ist es sogar möglich, DIN A1-Dokumente zu scannen. Der DR-M1060 umfasst eine Reihe von Funktionen, die die Papierhandhabung sicher machen. Dank Ultraschallsensor wird Doppelblatteinzug frühzeitig erkannt und Bildverlust vorgebeugt. Die Doppelblatteinzugsfreigabe (DFR) wiederum verhindert Unterbrechungen, indem sie es dem Anwender ermöglicht, in besonderen Fällen Fehleinzüge zu ignorieren und weiterzuscannen. Zusätzlich verfügt das Modell DR-M1060 auch über eine automatische Heftklammererkennung.

Hochproduktives Scannen

Der DR-M1060 ist extrem leistungsfähig. Er scannt beidseitig 120 Bilder pro Minute (DIN A4) und verfügt über einen 60-Blatt-Dokumenteneinzug. Trotz seiner geringen Abmessungen bewältigt er ein Arbeitspensum von bis zu 7.500 Dokumenten pro Tag.

Perfekte Bildverarbeitung bei jedem Scan

Genießen Sie die makellose Bildqualität des DR-M1060 – ein Verdienst der hochentwickelten Bildverarbeitungsfunktionen, wie der erweiterten Textverbesserung, die für gut lesbare Schriftbilder auch von schlechten Vorlagen sorgt. Zusätzliche Funktionen, wie die automatische Farberkennung, automatische Größen- und Schieflagenkorrektur, Erkennung der Textausrichtung und der benutzerdefinierte Farb-Dropout, sorgen für eine zusätzliche Verbesserung der Bildqualität und der Farbkonstanz.

Umfangreiches Softwarepaket im Lieferumfang

Ob Spezial- oder Routineaufgaben – profitieren Sie von schnellen, mühelosen Scanabläufen durch die CaptureOnTouch Software. Zur Bewältigung größerer Mengen an Dokumenten ist CapturePerfect mit seinen Mehrfach- und Voransichten sowie flexiblen Funktionen wie Scan-to-Folder, -Mail und -SharePoint ideal. Der DR-M1060 verfügt auch über eCopy PDF Pro Office und Kofax VRS Basic (inkl. AIPE).

Optionales Zubehör

Der DR-M1060 verfügt eine Palette an optionalem Zubehör – für das entscheidende Plus an Produktivität. Scannen Sie gebundene Bücher, Zeitschriften und empfindliche Vorlagen mit den optionalen DIN A4- und DIN A3-Flachbetteinheiten. Diese USB-gestützten Flachbetteinheiten arbeiten nahtlos mit dem DR-M1060, sodass Sie problemlos die gleichen Bildverbesserungen bei jedem Scan anwenden können. Ein 2D-Barcode-Modul ist ebenfalls verfügbar; es ermöglicht die Erkennung von QR-Codes, PDF417-Barcodes und Data Matrix-Formaten durch den ISIS/TWAIN-Treiber.

ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG:

  • Typ:Duplex-DIN-A3-Dokumentenscanner
  • Bildsensor:1-Zeilensensor (CMOS CIS)
  • Optische Auflösung:600 dpi
  • Lichtquelle:LED (RGB)
  • Scanmodus:Vorderseite/Rückseite/beidseitig
  • Schnittstelle:USB 2.0 Hi-Speed
  • Abmessungen:42,4 x 24,6 x 12 cm (B x T x H; bei geschlossenem Fach)
    42,4 x 44 x 21 cm (B x T x H; bei geöffnetem Fach)
  • Gewicht:ca. 6,1 kg
  • Stromversorgung:100 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme:Betrieb: max. 32,5 W; Ruhezustand: max. 2,5 W; ausgeschaltet: max. 0,5 W
  • Betriebsumgebung:Temperatur: 10 bis 32,5 °C, relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
  • Umweltrichtlinien:RoHS und ENERGY STAR

SCANSPEZIFIKATIONEN:

  • Schwarzweiß:60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min. – Querformat
  • Farbe:60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min. – Querformat
  • Auflösung:100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
  • Dokumentenausgabe:Binär: Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, erweiterte Textverbesserung I, erweiterte Textverbesserung II, automatische Farberkennung, 8-Bit-Graustufe (256 Abstufungen), 24-Bit-Farbe
  • Empfohlenes max. tägliches Scanvolumen:ca. 7.500 Scanvorgänge pro Tag

VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN:

  • Breite:50,8 bis 300 mm
    Länge:70 bis 432 mm
  • Papierstärke:Umlaufender Papierweg: 0,04 bis 0,15 mm (27 bis 128 g/m²) Gerader Papierweg: 0,04 bis 0,3 mm (27 bis 255 g/m²)
    Langdokumentmodus:max. 3 m (nur bei geradem Papierweg)
  • Scannen von Visiten- und Kreditkarten:86 x 54 x 1,4 mm (das Scannen von Karten mit Prägung ist möglich)
    Papiertrennung:Retard Roller-System und Pre-Separation
  • Zufuhrkapazität:60 Blatt (80 g/m²) DIN A4

BESONDERE FUNKTIONEN:

  • Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, 3-dimensionale Farbkorrektur, Farbausblendung (RGB), automatische Farberkennung, Textverbesserung, MultiStream, voreingestellte Gammakurve, Vorschau, Patchcode, Drehen von Bildern, Überspringen leerer Seiten, Folio-Modus, Scanbereichseinstellung, Textausrichtung, Kantenanhebung, Moiré-Reduzierung, Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen, Zeichenhervorhebung, Hintergrundglättung, Schattenbeseitigung, Doppelblatteinzugsfreigabe (DFR), Doppelblatteinzugserkennung (Ultraschallsensor / nach Länge)

SOFTWAREPAKET:

  • WindowsISIS /TWAIN-Treiber (Windows XP / VISTA / 7 / 8)
    CaptureOnTouch
    CapturePerfect
    eCopy PDF Pro Office
    Kofax VRS Basic

VERBRAUCHSMATERIAL:

  • Austauschrollen

ZUBEHÖR:

  • DIN A4-Flachbetteinheit 101, DIN A3-Flachbetteinheit 201, Barcode-Modul, 2D-Barcode-Modul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.863,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,69*
€ 2.373,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.984,50*
€ 2.361,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.931,95*
€ 2.299,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.896,91*
€ 2.257,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.863,31*
€ 2.217,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0651C003
ab € 486,81*
Ähnlich
Canon
9017B003
ab € 248,32*
Ähnlich
Canon
5482B003
ab € 480,32*
Ähnlich
Canon
9725B003
ab € 620,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.