Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-M140 Arbeitsplatzscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imageFORMULA DR-M140 Arbeitsplatzscanner
Canon imageFORMULA DR-M140 Arbeitsplatzscanner
Canon Bild2
Canon Bild3
Canon Bild4
Energy Star
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5482B003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5482B003
EAN/GTIN:
     4528472104430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon a4 document scanner

Canon imageFORMULA DR-M140 Arbeitsplatzscanner

Eine kompakter, vielseitiger Desktop-Scanner – ideal für die verschiedensten Anforderungen an einen Dokumentenscanner.
Mit seinem robusten Feeder, dem kompakten Design und intelligenten Funktionen ist der Duplexscanner imageFORMULA DR-M140 in Büros und Arbeitsgruppen mit mittlerem bis hohem Scanaufkommen zu Hause.
  • Kompaktes, vielseitiges Design mit wählbaren Papierpfaden
  • Schnelles Farbscannen von bis zu 80 Bildern/MIn. (Duplex) bei 300 dpi
  • Robuster Feeder für bis zu 6.000 Scans/Tag
  • Hochwertige Bildbearbeitungsfunktionen
  • Professionelle Software-Suite enthält unter anderem eCopy PDF Pro Office.

Kleines Format, große Leistung, zuverlässige Scanergebnisse

Die äußerst kompakten Abmessungen des DR-M140 machen den Scanner zur ersten Wahl in Umgebungen, in denen oft nur wenig Platz ist – von Büros mit hohem Scanaufkommen bis hin zu schmalen Tresen, Rezeptionen und Kundenservicebereichen. Der auswählbare Einzugsweg gibt gescannte Dokumente über die Oberseite des Systems aus. Wenn nicht genutzt ist der DR-M140 klein genug, um problemlos in einer Schublade zu verschwinden.

Schnelles Scannen für Arbeitsgruppen und Abteilungen mit mittlerem bis hohem Scanaufkommen

Der beeindruckende imageFORMULA DR-M140 liefert beim Farbscannen bis zu 40 Seiten/Min. / 80 Bilder/Min (Duplex) selbst bei 300 dpi die volle Geschwindigkeit – ideal für anspruchsvolle papierintensive Umgebungen, in denen Präzision beim Einzug und Bildqualität für die Dokumentenerkennung und Dateiklassifizierung erforderlich ist.

Flexibilität, die Ihren Ansprüchen gerecht wird

Basierend auf dem gleichen zuverlässigen Papiertransportsystem wie sein Vorgänger ist der DIN A4 Duplexscanner DR-M140 darauf ausgelegt, bis zu 6.000 Dokumente pro Tag zu verarbeiten. Ein auswählbarer umlaufender oder gerader Papierweg ermöglicht das reibungslose Scannen fast aller Vorlagen, einschließlich geprägter Karten, dicker und dünner Belege und bis zu 3 m langer Dokumente. Selbst DIN A3 Vorlagen können bei Bedarf über den Folio Modus verarbeitet werden.

Zuverlässiges Papierhandling

Mit seinem robusten Einzugsmechanismus scannt der DR-M140 zuverlässig gemischte Dokumentgrößen und -gewichte in einem einzigen Vorgang vom Stapel weg. Die Ultraschall-Doppeleinzugskontrolle identifiziert schnell Papierstaus, und mit dem DFR System (Double Feed Release) können Sie in besonderen Fällen, wie z. B. bei gewollten scannen eines Umschlags oder eines Dokuments mit Haftnotiz, durch einen kurzen Tastendruck den Scanvorgang automatisch fortsetzen.

Hochwertige Bildbearbeitung

Der DR-M140 ist mit den neuesten Bildverarbeitungsfunktionen ausgestattet, mit denen Sie stets Scanergebnisse von hervorragender Qualität erzielen. Funktionen wie automatische Farberkennung und eine Auto-Auflösungseinstellung sorgen für gleichbleibend hervorragende Scanergebnisse. Darüber hinaus ermöglicht die Funktion MultiStream Workflows, die in manchen Applikationen für eine automatische OCR-Verarbeitung erforderlich sind.

Umfangreiches Software-Paket im Lieferumfang

Der imageFORMULA DR-M140 verfügt über ein hervorragendes Angebot an Softwareprogrammen im Lieferumfang. Diese unterstützen das Scannen in mehrere Dateiformate, darunter PDF (durchsuchbar), PDF-A, TIFF, JPEG, BMP und PowerPoint, während die Benutzer Dateien direkt an einen Netzwerkordner und SharePoint senden können. CaptureOnTouch verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, einschließlich der Full Auto-Mode-Funktion für einfachste Bedienung. CapturePerfect ist ein leistungsstarkes Software-Scan-Tool ideal geeignet für die Verarbeitung unterschiedlichster Belege im Batch-Scan-Modus. Ebenfalls enthalten sind Kofax VRS Basic und eCopy PDF Pro Office, eine umfassende und professionelle Software-Suite.

ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG:

  • Typ:DIN A4 Duplex-Dokumentenscanner
  • Bildsensor:1-Zeilensensor (CMOS CIS)
  • Optische Auflösung:600 dpi
  • Lichtquelle:LED (RGB)
  • Scanmodus:Vorderseite / Rückseite / beidseitig
  • Schnittstelle:USB 2.0 Hi-Speed
  • Abmessungen (B x T x H):Einzug geschlossen: 313 x 181 x 93 mm (B x T x H)
    31,3 x 28,8 x 9,3 cm (bei geöffnetem Fach)
  • Gewicht:ca. 2,6 kg
  • Stromversorgung:100 bis 240 Volt (50/60 Hz)
  • Leistungsaufnahme:Betrieb: max. 25 W; Ruhezustand: max. 1,9 W; ausgeschaltet: max. 0,5 W
  • Betriebsumgebung:Temperatur: 10 bis 32,5 °C; relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
  • Umweltrichtlinien:RoHS und ENERGY STAR

SCANSPEZIFIKATIONEN:

  • Schwarzweiß:40 Seiten/Min. / 80 Bilder/Min.
  • Farbe:40 Seiten/Min. / 80 Bilder/Min.
  • Auflösung:100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
  • Dokumentenausgabe:Binär: Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung I, Erweiterte Textverbesserung II, automatische Farberkennung, 8-Bit-Graustufen (256 Abstufungen), 24-Bit-Farbe
  • Empfohlenes max. tägliches Scanvolumen:ca. 6.000 Scans pro Tag

VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN:

  • Breite:50,8 bis 216 mm
    Länge:54 bis 356mm
  • Papierstärke:Umlaufender Papiereinzug: 0,04 bis 0,15 mm (27 bis 128 g/m²), Gerader Papiereinzug: 0,04 bis 0,3 mm (27 bis 255 g/m²)
    Langdokumentmodus:max. 3 m (nur bei geradem Papierweg)
  • Scannen von Visiten- und Kreditkarten:54 x 86 x 1,4 mm (Scannen geprägter Karten möglich)
    Papiertrennung:Retard-Roller-System
  • Zufuhrkapazität:50 Blatt (80 g/m²)

BESONDERE FUNKTIONEN

  • Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, 3-dimensionale Farbkorrektur, Farbausblendung (RGB), automatische Farberkennung, Textverbesserung, MultiStream, voreingestellte Gammakurve, Vorschau, Patchcode, Drehen von Bildern, Überspringen leerer Seiten, Folio, Scanbereichseinstellung, Textausrichtung, Kantenanhebung, Moiré-Reduzierung, Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen, Zeichenhervorhebung, Hintergrundglättung, Schattenbeseitigung, Auto-Auflösungseinstellung, Löschen von Bildpunkten, Schnellwiederherstellungs-Modus, Doppeleinzugserkennung (Ultraschallsensor / nach Länge)

SOFTWAREPAKET:

  • Windows:ISIS/TWAIN-Treiber (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista/7/8)
    CaptureOnTouch
    CapturePerfect
    Kofax VRS Basic
    eCopy PDF Pro Office
    Plug-in: EMC Captiva Cloud Runtime Controls

VERBRAUCHSMATERIAL:

  • Austauschrollen

ZUBEHÖR:

  • Flachbettscanner-Einheit 101, Flachbettscanner-Einheit 201, Silex C-6600GB, Silex SX-DS-4000U2, Barcode-Modul III
Weitere Suchbegriffe: document scanner, document scanner a4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,22*
€ 636,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,88*
€ 632,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,83*
€ 615,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,94*
€ 605,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,24*
€ 571,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0651C003
ab € 488,43*
Ähnlich
Canon
9017B003
ab € 248,63*
Ähnlich
Canon
9392B003
ab € 1.620,93*
Ähnlich
Canon
9725B003
ab € 619,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.