Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-C240 Arbeitsplatzscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imageFORMULA DR-C240 Arbeitsplatzscanner
Canon imageFORMULA DR-C240 Arbeitsplatzscanner
Canon Bild2
Canon Bild3
Canon Bild4
Energy Star
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0651C003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0651C003
EAN/GTIN:
     4528472106861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon a4 document scanner

Canon imageFORMULA DR-C240 Arbeitsplatzscanner

Kompakter Dokumentenscanner perfekt für anspruchsvolle Büroumgebungen, an Schaltern und in Bereichen mit Kundenkontakt.
Der imageFORMULA DR-C240 ist ein sehr kompakter und leistungsstarker Arbeitsplatzscanner, robust gebaut mit einem zuverlässigen Papiereinzug zur Erfassung mehrerer Dokumente in unterschiedlichen Größen und Formaten, einschließlich Ausweise, Scheck- und Visitenkarten.
  • Schnelles beidseitiges Scannen mit bis zu 90 Bildern pro Minute sorgt für mehr Leistung und effektives Arbeiten
  • Scannen Sie auf einfache Weise unterschiedliche Arten von Dokumenten und sogar Ausweise mit nur einem kompakten System
  • Erleben Sie Sorgenfreiheit durch das hervorragend zuverlässige Papierhandling und die robuste Konstruktion
  • Macht in jeder Umgebung eine gute Figur: leise, platzsparend und elegant im Design

Leistungsstarke und vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Der imageFORMULA DR-C240 ist mit seinem hochwertigen Design und seinen auf Produktivität ausgerichteten Features bahnbrechend in diesem Segment. Durch seine Geschwindigkeit von bis zu 45 Seiten/90 Bildern pro Minute ist der imageFORMULA DR-C240 der Alleskönner für viel beschäftigte Büros und Arbeitsgruppen. Sein geräuscharmer Betrieb und das kompakte, attraktive Design sind optimal für alle Bereiche mit Kundenkontakt, beispielsweise in Banken, Hotels, Kanzleien, Krankenhäuser und Behörden.

Entwickelt als Antwort auf die Kundenbedürfnisse

Die solide Bauweise des imageFORMULA DR-C240 und sein robuster Vorlageneinzug sind als direktes Ergebnis auf das die Anforderungen vieler Kunden entstanden. Ein riesiger Fortschritt in Sachen Produktqualität in diesem Segment ist, dass mühelos bis zu 4.000 Scans pro Tag erfasst werden können. Durch den 60-Blatt-ADF, der zuverlässig auch Stapel im Format- und Medienmix verarbeitet, wird die Produktivität gesteigert. Ausweise und Scheckkarten können ebenso verarbeitet werden wie Duplex DIN A4, DIN A3 Formate (als Folio) und lange Dokumente bis zu 3 m Länge.

Präzise Papierhandhabung

Damit Ihre Workflows im Fluss bleiben, bietet der imageFORMULA DR-C240 eine leistungsstarken, qualitativ hochwertigen Zufuhrmechanismus mit herausragender Zuverlässigkeit für das Scannen unterschiedlichster Dokumente, einschließlich ultradünnen Papieren von nur 27 g/m². Die Ultraschallerkennung von Doppelblatteinzügen und die Doppeleinzugsfreigabe (DFR) ermöglichen die schnelle Wiederaufnahme des Scannens, wodurch die Stillstands-Zeiten auf ein Minimum reduziert werden.

Einfache Bedienung, herausragende Scanergebnisse

Der imageFORMULA DR-C240 verfügt über zahlreiche hochqualitative Bildbearbeitungsfunktionen. Hierzu gehören beispielsweise die automatische Format- und Textrichtungserkennung, die Textverbesserung, die Entzerrungsfunktion und die automatische Farberkennung. Das benutzerfreundliche Bedienfeld ermöglicht Digitalisieren auf Knopfdruck - schnelles und einfaches Scannen.

Umfassendes Softwarepaket

Mit Canon CapturePerfect erreichen Sie eine effiziente Stapelverarbeitung und können auch den Kofax VRS Treiber für eine erweiterte Bildoptimierung einsetzen. Falls Sie intuitiv Dokumente scannen und dann einfach an mehrere Ziele (einschließlich Cloud-Dienste) senden möchten, dann geht das am einfachsten mit Canon CaptureOnTouch. Mit dem beiliegenden eCopy PDF Pro erstellen, editieren und konvertieren Sie Ihre PDF-Dateien.

Preiswert im Betrieb und in der Wartung

Die Einzugs- und Transportwalzen des imageFORMULA DR-C240 haben eine lange Lebensdauer und sind einfach zu wechseln, was die Betriebskosten auf ein Minimum reduziert. Der eindrucksvoll niedrige Stromverbrauch von gerade einmal 19 W im Betrieb und 1,4 W in Standby drückt ebenfalls die Kosten und ist zudem gut für die Umwelt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

  • Typ:DIN A4 Duplex-Dokumentenscanner
  • Bildsensor:1-Zeilensensor (CMOS CIS)
  • Optische Auflösung:600 dpi
  • Lichtquelle:LED (RGB)
  • Scanmodus:Vorderseite/Rückseite/beidseitig
  • Schnittstelle:USB 2.0 Hi-Speed
  • Abmessungen:geschlossene Fächer: 29,1 x 25,3 x 23,1 cm (BxTxH)
    offene Fächer: 29,1 x 60,3 x 36,3 cm (BxTxH)
  • Gewicht:ca. 2,8 kg
  • Stromversorgung:100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
  • Stromverbrauch:Betrieb: max. 19 W
    Ruhemodus: max. 1,4 W
    Strom abgeschaltet: max. 0.1 W
  • Betriebsumgebung:10 bis 32,5 °C
    Feuchtigkeit: 20 - 80 % relative Feuchte
  • Umweltrichtlinien:RoHS und ENERGY STAR

SCANSPEZIFIKATIONEN:

  • Schwarzweiß:45 Seiten/Min. 90 Bilder/Min.
  • Farbe:30 Seiten/Min. / 60 Bilder/Min.
  • Auflösung:150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
  • Dokumentenausgabe:Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, erweiterte Textverbesserung, erweiterte Textverbesserung II, 8-Bit-Graustufen (256 Abstufungen), 24-Bit-Farbe - Dokumentenformate: durscsuchbares PDF, PDF/A, TIFF, JPG, PNG u.v.a.m.
  • Empfohlene max. Arbeitsbelastung:ca. 4.000 Scans/Tag

DOKUMENTE:

  • Breite:50,8 bis 216 mm
  • Länge:54 - 356 mm
  • Papierstärke:27 bis 209 g/m² (0,06 bis 0,25 mm)
  • Langdokumentmodus:max. 3 Meter
  • Visitenkarten:Größe: 50,8 x 85 mm oder größer
    Dicke: geringer als 0,45 mm
  • Plastikkarten:Größe: 53,9 x 85,5 mm
    Dicke: 0,76 mm (geprägte Karten bis zu 1,4 mm Dicke)
  • Ausweise:Bis zu 4 mm Dicke (mit spezieller Carrier Hülle)
  • Papiertrennung:Retard-Roller-System
  • Zufuhrkapazität:60 Blatt (80 g/m²)

SPEZIELLE FUNKTIONEN:

  • Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, 3-dimensionale Farbkorrektur, Farbausblendung (RGB), Farbverbesserung (RGB), Automatische Farberkennung, Abschattungskorrektur, MultiStream, Voreingestellte Gammakurve, Überspringen leerer Seiten, Folio-Modus, Scanbereichseinstellung, Stapelseparation durch Leerseite oder Patchcode, Moiré-Verminderung, Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen, Kontrastangleichung, Hintergrundglättung, Automatische Auflösungseinstellung, Doppeleinzugsfreigabe, Doppeleinzugserkennung (Ultraschallsensor / nach Länge)

SOFTWAREPAKET:

  • Windows:ISIS-/TWAIN-Treiber (Windows VISTA SP2/ 7 SP1/ 8/ 8.1/ Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2)
    CapturePerfect
    CaptureOnTouch V3
    eCopy PDF Pro Office
    Kofax VRS Basic
    Plug-in: EMC Captiva Cloud Runtime Controls

VERBRAUCHSMATERIAL:

  • Austausch-Rollensatz, Passport Carrier Sheet (Ausweise), Carrier Sheet (DIN A4)

ZUBEHÖR:

  • Flachbettscannereinheit 101, Flachbettscannereinheit 201, Barcode-Modul, 2D-Barcode-Modul
Weitere Suchbegriffe: document scanner, document scanner a4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,21*
€ 632,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,59*
€ 626,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,35*
€ 613,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,77*
€ 606,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,57*
€ 577,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9017B003
ab € 248,76*
Ähnlich
Canon
9392B003
ab € 1.611,17*
Ähnlich
Canon
5482B003
ab € 481,60*
Ähnlich
Canon
9725B003
ab € 616,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.