Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-M160II Arbeitsplatzscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imageFORMULA DR-M160II Arbeitsplatzscanner
Canon imageFORMULA DR-M160II Arbeitsplatzscanner
Canon Bild2
Canon Bild3
Canon Bild4
Canon Bild5
Energy Star
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-9725B003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9725B003
EAN/GTIN:
     4528472106274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon a4 document scanner

Canon imageFORMULA DR-M160II Arbeitsplatzscanner

Produktiver, ultrakompakter Dokumentenscanner für zuverlässiges papierintensives Scannen.
Der imageFORMULA-DR-M160II ist einer der produktivsten Systeme bei den Desktop-Scannern. Das robuste Design, die hohe Geschwindigkeit und der zuverlässige Dokumenteneinzug machen ihn zum idealen Partner für papierintensive Scanumgebungen.
  • Die Scangeschwindigkeit von bis zu 120 Bilder pro Minute ist rekordverdächtig in seiner Klasse
  • Robustes Design für bis zu 7.000 Scanvorgänge am Tag
  • Windows, MAC und Linux kompatibel
  • Kompakt und hochproduktiv
  • Überragend zuverlässige Papierverarbeitung über robusten Feeder mit DFR Funktion (Double Feed Retry)

Schnelles Scannen für hohe Scanvolumen

Mit bis zu 60 Seiten/Min (Simplex) / 120 Bildern pro Minute (Duplex) bietet der imageFORMULA-DR-M160II eine hohe Produktivität auch für anspruchsvollste Aufgaben. Er eignet sich perfekt für Texterkennung sowohl in Windows- als auch in Mac-Umgebungen.

Robustes Design für perfekte Scanergebnisse

Das stabile Konstruktion umfasst einen beeindruckenden 60-Blatt-Einzug, über den verschiedene Dokumenttypen eingezogen werden können, um die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern. Der DR-M160II bietet höchst zuverlässige Einzugsfunktionen für verschiedene Dokumententypen, darunter dickes und sehr dünnes Papier sowie Visiten- und Kreditkarten und bis zu drei Meter lange Dokumente. Der DR-M160II ist für bis zu 7.000 Scanvorgänge pro Tag ausgelegt, und seine hoch belastbaren Einzugsrollen und der robuste Papiertransport machen ihn extrem haltbar und geeignet für Höchstbelastungen.

Problemlose Dokumentenverarbeitung

Dank eines neuartigen Trennsystems kann der Scanner Dokumente automatisch erneut einziehen, falls es ausnahmsweise zu einem Doppeleinzug kommen sollte. So wird eine Intervention durch den Benutzer auf ein Minimum reduziert. Mit der Doppeleinzugsfreigabetaste können Benutzer die Erkennung eines Doppeleinzugs schnell ignorieren und den Scanvorgang fortsetzen - sehr nützlich beim Scannen von Briefumschlägen.

Intuitives Softwarepaket für eine einfache Bedienung

Der imageFORMULA DR-M160II wird mit einem benutzerfreundlichen Softwarepaket für reibungslose Scan- und Dokumentenverwaltungsabläufe ausgeliefert. CaptureOnTouch verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche mit einer Full Auto Mode-Funktion für vereinfachte Scanabläufe. Außerdem wird das Scannen in mehrere Dateiformate (Durchsuchbares PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP und PowerPoint) sowie die Konnektivität mit SharePoint unterstützt. Die Software CapturePerfect ist ideal zum Verarbeiten großer Scanvolumen geeignet, da sie über herausragende Anzeigefunktionen und Sendemethoden verfügt, darunter das direkte Senden der Dokumente an Ordner, E-Mails und SharePoint. Außerdem sind im Lieferumfang die branchenführenden Bildverarbeitungsprogramme Kofax VRS Basic (mit AIPE) und eCopy PDF Pro Office für das schnelle Erstellen, Bearbeiten und Konvertieren von PDF-Dokumenten enthalten.

Vielfältige Optionen und Software

Zum Scannen von gebundenen Dokumenten und Büchern lässt sich der DR-M160II an Canons optionale Flachbetteinheiten FB201 (DIN A3) oder FB101 (DIN A4) anschließen. Weitere Optionen sind das Barcode-Modul III und ein 2D-Barcode-Modul.

ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG:

  • Typ:DIN A4 Duplex-Dokumentenscanner
  • Bildsensor:1-Zeilensensor (CMOS CIS)
  • Optische Auflösung:600 dpi
  • Lichtquelle:LED (RGB)
  • Scanmodus:Vorderseite/Rückseite/beidseitig
  • Schnittstelle:USB 2.0 Hi-Speed
  • Abmessungen:28 x 17,2 x 17,8 cm (B x T x H; bei geschlossenem Fach)
    28 x 60,6 x 36,6 cm (B x T x H; bei geöffnetem Fach)
  • Gewicht:ca. 3,2 kg
  • Stromversorgung:100–240 Volt, 50–60 Hz
  • Leistungsaufnahme:Scannen: 27 W oder weniger, Ruhemodus: 1,8 W oder weniger, Ausgeschaltet: weniger als 0,5 W
  • Betriebsumgebung:Temperatur: 10 bis 32,5 °C, relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
  • Umweltrichtlinien:RoHS und ENERGY STAR

SCANSPEZIFIKATIONEN:

  • Schwarzweiß:60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min.
  • Farbe:60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min.
  • Auflösung:150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
  • Dokumentenausgabe:Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung (nur Windows), Erweiterte Textverbesserung II, 8-Bit Graustufen (256-Abstufungen), 24-Bit Farbe
  • Empfohlenes max. tägliches Scanvolumen:bis zu 7.000 Scans pro Tag

VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN:

  • Breite:50,8 bis 216 mm
    Länge:54 - 356 mm
  • Papierstärke:27-209 g/m² (0,04-0,25 mm)
    Langdokumentmodus:max. 3 Meter (kann in der Systemsteuerung von MS Windows ausgewählt werden)
  • Scannen von Visiten- und Kreditkarten:Breite: 53,9 mm, Länge: 85,5 mm, Stärke: 0,76 mm (Scannen von geprägtem Karten wird unterstützt)
    Papiertrennung:Retard-Roller-System
  • Zufuhrkapazität:60 Blatt (80 g/m²)

BESONDERE FUNKTIONEN:

  • Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, dreidimensionale Farbkorrektur, Farbausblendung (RGB), Farbverbesserung (RGB), automatische Farberkennung, Abschattungskorrektur, MultiStream, Voreingestellte Gammakurve, Folio-Modus, Scanbereichseinstellung, Patchcode Erkennung, Stapeltrennung durch Leerblatt (nur Windows), Kantenanhebung, Moiré-Verminderung, Durchschimmern verhindern/Hintergrund entfernen, Kontrastangleichung, Hinzufügen schwarzer Ränder, Farbausblendung, Hintergrundglättung, Reduzieren von Schatten, automatische Auflösungseinstellung, Korrektur der Unterscanausrichtung, Doppelblatteinzugsfreigabe, Modus für dünnes Papier, Doppelblatteinzugserkennung (Ultraschallsensor/nach Länge), DFR Funktion (Double Feed Release), Automatisches Zweifachscannen bei Doppelblatteinzug

SOFTWAREPAKET:

  • Windows:ISIS-/TWAIN-Treiber (Windows 2000/XP Pro/XP Home/VISTA/7/8)
    CapturePerfect
    CaptureOnTouch
    eCopy PDF Pro Office
    Kofax VRS (mit AIPE) Plug-in: EMC Captiva Cloud Runtime Controls
  • Mac:TWAIN-Treiber
    CaptureOnTouch

VERBRAUCHSMATERIAL:

  • Austauschrollen

ZUBEHÖR:

  • Flachbett-Scannereinheit 101, Flachbett-Scannereinheit 201, Silex C-6600GB, Silex SX-DS-4000U2, Barcode-Modul III, 2D-Barcode-Modul
Weitere Suchbegriffe: document scanner, document scanner a4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 620,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,00*
€ 794,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,52*
€ 786,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,92*
€ 771,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,01*
€ 752,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,39*
€ 738,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0651C003
ab € 486,81*
Ähnlich
Canon
9017B003
ab € 248,32*
Ähnlich
Canon
9392B003
ab € 1.617,83*
Ähnlich
Canon
5482B003
ab € 480,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.