Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon BCI-3eBk Tintentank Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Canon BCI-3eBk Tintentank Schwarz
Canon BCI-3eBk Tintentank Schwarz
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     339-BCI-3BK
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4479A002
EAN/GTIN:
     4960999865300
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon BCI-3eBk Tintentank Schwarz

Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Kompatibel mit:
Canon BJ-i560, i6500, S400, S400SP, S400x, S450, S4500, S500, S520, S520x, S530, S530D, S600, S630, S6300, S750 ¦ Canon BJC-3000, 3010, 6000, 6000 N, 6100, 6200, 6200S, 6500, i550, S450 ¦ Canon i450, 450D, 450x, 550, 550x, 560, 6500, 850, 860 ¦ Canon imageCLASS MP700, MPC400, MPC600F ¦ Canon MultiPASS C100, C755, F30, F50, F60, F80, MP700, MP730 ¦ Canon PIXMA IP3000, IP4000, iP4000R, iP5000, MP750, MP760, MP780 ¦ Canon S400, 400x, 450, 4500, 500, 520, 520x, 530D, 600, 630, 6300, 630N, 750 ¦ Canon SmartBase MP700, MP700 Photo, MP730, MP730 Photo, MPC400, MPC600F

Kompatible Geräte:
Canon:
BJC 3000; BJC 3000 Series; BJC 3010; BJC 6000; BJC 6100; BJC 6200; BJC 6200 S; BJC 6200 Series; BJC 6500; I 550; I 550 Series; I 550 X; I 560; I 560 Series; I 560 X; I 6100; I 650; I 6500; I 850; I 865; imageCLASS MPC 400; imageCLASS MPC 600 F; MPF 30; MPF 50; MPF 60; MPF 80; Multipass C 100; Multipass C 400; Multipass C 600 F; Multipass C 755; Multipass F 30; Multipass F 50; Multipass F 60; Multipass F 80; Multipass MP 700; Multipass MP 730; Pixma IP 3000; Pixma IP 3100; Pixma IP 4000; Pixma IP 4000 P; Pixma IP 4000 R; Pixma IP 4000 Series; Pixma IP 5000; Pixma MP 750; Pixma MP 760; Pixma MP 780; S 400; S 400 eries; S 400 X; S 450; S 4500; S 500; S 520; S 520 eries; S 520 X; S 530; S 530 D; S 530 eries; S 535 PD; S 600; S 630; S 630 eries; S 630 N; S 6300; S 750; Smartbase MP 700 Photo; Smartbase MP 710; Smartbase MP 730 Photo; Smartbase MP 740; Smartbase MPC 400; Smartbase MPC 600 F
Odixion:
Octavo; Octavo Premium; Quatro; Quatro Premium; UNO; UNO Premium
Telekom:
T-Fax 7960
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 10,48*
€ 14,70*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,56*
€ 14,79*
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,73*
€ 14,98*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,95*
€ 15,25*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,03*
€ 15,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4479A298
ab € 19,86*
Ähnlich
Canon
4480A002
ab € 3,88*
Ähnlich
Canon
4481A002
ab € 8,27*
Ähnlich
Canon
4482A002
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.