Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6963-4479a002 Herst.-Nr.: 4479a002 EAN/GTIN: 4960999865300 |
| |
|
| | |
| Canon bci-3ebk - Tinte schwarz für S400, S400x, S450, S4500, S500, S520 Kapazität: ca. 500 Seiten
Kompatible Geräte: | | Canon: | BJC 3000; BJC 3000 Series; BJC 3010; BJC 6000; BJC 6100; BJC 6200; BJC 6200 S; BJC 6200 Series; BJC 6500; I 550; I 550 Series; I 550 X; I 560; I 560 Series; I 560 X; I 6100; I 650; I 6500; I 850; I 865; imageCLASS MPC 400; imageCLASS MPC 600 F; MPF 30; MPF 50; MPF 60; MPF 80; Multipass C 100; Multipass C 400; Multipass C 600 F; Multipass C 755; Multipass F 30; Multipass F 50; Multipass F 60; Multipass F 80; Multipass MP 700; Multipass MP 730; Pixma IP 3000; Pixma IP 3100; Pixma IP 4000; Pixma IP 4000 P; Pixma IP 4000 R; Pixma IP 4000 Series; Pixma IP 5000; Pixma MP 750; Pixma MP 760; Pixma MP 780; S 400; S 400 eries; S 400 X; S 450; S 4500; S 500; S 520; S 520 eries; S 520 X; S 530; S 530 D; S 530 eries; S 535 PD; S 600; S 630; S 630 eries; S 630 N; S 6300; S 750; Smartbase MP 700 Photo; Smartbase MP 710; Smartbase MP 730 Photo; Smartbase MP 740; Smartbase MPC 400; Smartbase MPC 600 F | Odixion: | Octavo; Octavo Premium; Quatro; Quatro Premium; UNO; UNO Premium | Telekom: | T-Fax 7960 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone black, druckerkopf canon, druckkopf, 4479a002 bci-3ebk bci3ebk |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 10,44* | € 14,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,54* | € 14,75* | | | | Lager 6963 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,62* | € 14,85* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,89* | € 15,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,96* | € 15,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6963 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6963 | | Versand: Lager 6963 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|