| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-4481A002 Herst.-Nr.: 4481A002 EAN/GTIN: 4960999865287 |
| |
|
| | |
| Canon BCI-3eM Tintentank Magenta Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenbehälter | Kompatibel mit: | Canon BJ-i6500, S400, S400x, S450, S4500, S500, S520, S520x, S530D, S630, S6300, S750 ¦ Canon BJC-3000, 6000, 6100, 6200, 6200S, 6500 ¦ Canon i550, 550x, 6500, 850 ¦ Canon S400, 500, 520, 530D, 600, 630, 6300, 750 ¦ Canon SmartBase MPC600F |
Kompatible Geräte: | | Canon: | BJC 3000; BJC 3000 Series; BJC 3010; BJC 6000; BJC 6100; BJC 6200; BJC 6200 S; BJC 6200 Series; BJC 6500; I 550; I 550 Series; I 550 X; I 6100; I 650; I 6500; I 850; imageCLASS MPC 400; imageCLASS MPC 600 F; MPF 30; MPF 50; MPF 60; MPF 80; Multipass C 100; Multipass C 400; Multipass C 600 F; Multipass C 755; Multipass F 30; Multipass F 50; Multipass F 60; Multipass F 80; Multipass MP 700; Multipass MP 730; S 400; S 400 eries; S 400 X; S 450; S 4500; S 500; S 520; S 520 eries; S 520 X; S 530; S 530 D; S 530 eries; S 535 PD; S 600; S 630; S 630 eries; S 630 N; S 6300; S 750; Smartbase MP 700 Photo; Smartbase MP 710; Smartbase MP 730 Photo; Smartbase MP 740; Smartbase MPC 400; Smartbase MPC 600 F | Odixion: | Octavo; Octavo Premium; Quatro; Quatro Premium; UNO; UNO Premium | Telekom: | T-Fax 7960 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, druckerpatrone canon magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |