Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon BCI-3eBk Tintentank Schwarz Doppelpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Canon BCI-3eBk Tintentank Schwarz Doppelpackung
Canon BCI-3eBk Tintentank Schwarz Doppelpackung
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4479A298
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4479A298
EAN/GTIN:
     8714574959603
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon BCI-3eBk Tintentank Schwarz Doppelpackung

Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.:
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Kompatibel mit:
Canon BJ-i560, i6500, S400, S400SP, S400x, S450, S4500, S500, S520, S520x, S530, S530D, S600, S630, S6300, S750 ¦ Canon BJC-3000, 3010, 6000, 6000 N, 6100, 6200, 6200S, 6500, i550, S450 ¦ Canon i450, 450D, 450x, 550, 550x, 560, 6500, 850, 860 ¦ Canon imageCLASS MP700, MPC400, MPC600F ¦ Canon MultiPASS C100, C755, F30, F50, F60, F80, MP700, MP730 ¦ Canon PIXMA IP3000, IP4000, iP4000R, iP5000, MP750, MP760, MP780 ¦ Canon S400, 400x, 450, 4500, 500, 520, 520x, 530D, 600, 630, 6300, 630N, 750 ¦ Canon SmartBase MP700, MP700 Photo, MP730, MP730 Photo, MPC400, MPC600F

Kompatible Geräte:
Canon:
BJC 3000; BJC 3000 Series; BJC 3010; BJC 6000; BJC 6100; BJC 6200; BJC 6200 S; BJC 6200 Series; BJC 6500; I 550; I 550 Series; I 550 X; I 560; I 560 Series; I 560 X; I 6100; I 650; I 6500; I 850; I 865; imageCLASS MPC 400; imageCLASS MPC 600 F; MPF 30; MPF 50; MPF 60; MPF 80; Multipass C 100; Multipass C 400; Multipass C 600 F; Multipass C 755; Multipass F 30; Multipass F 50; Multipass F 60; Multipass F 80; Multipass MP 700; Multipass MP 730; Pixma IP 3000; Pixma IP 3100; Pixma IP 4000; Pixma IP 4000 P; Pixma IP 4000 R; Pixma IP 4000 Series; Pixma IP 5000; Pixma MP 750; Pixma MP 760; Pixma MP 780; S 400; S 400 eries; S 400 X; S 450; S 4500; S 500; S 520; S 520 eries; S 520 X; S 530; S 530 D; S 530 eries; S 535 PD; S 600; S 630; S 630 eries; S 630 N; S 6300; S 750; Smartbase MP 700 Photo; Smartbase MP 710; Smartbase MP 730 Photo; Smartbase MP 740; Smartbase MPC 400; Smartbase MPC 600 F
Odixion:
Octavo; Octavo Premium; Quatro; Quatro Premium; UNO; UNO Premium
Telekom:
T-Fax 7960
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,75*
€ 33,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4479A002
ab € 10,44*
Ähnlich
Canon
4480A002
ab € 3,90*
Ähnlich
Canon
4481A002
ab € 8,28*
Ähnlich
Canon
4482A002
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.