Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-170008440149 Herst.-Nr.: 4479A002 EAN/GTIN: 4960999865300 |
| |
|
| | |
| BCI-3 BCI3 BCI 3 BCI-3E BCI3E BCI 3E BCI-3EBK BCI3EBK BCI 3EBK 4479A002 4479A 002 4479 4479A002AA F47-2171-300 F472171300 F 472171300 F472171 472171 F47 BEF47-2171300 BEF472171300 BEF472171 BEF47 F47-2171 BJS400 BJS 400 S400 BJS450 BJS 450 S450 BJS400X BJS 400X S400X BJS500 BJS 500 S500 BJS520 BJS 520 S520 BJS520 BJS 520 S520 BJS520X BJS 520X S520X BJS530D BJS 530D S530D BJS600 BJS 600 S600 BJS630 BJS 630 S630 BJS750 BJS 750 S750 BJS4500 BJS 4500 S4500 BJS6300 BJS 6300 S6300 BJC3000 BJC 3000 BJC6000 BJC 6000 BJC6100 BJC 6100 BJC6200 BJC 6200 BJC6200S 6200S BJC6500 BJC 6500 MPC100 MPC 100 C100 MULTIPASS COLOR MP MPC400 MPC 400 C400 SMARTBASE MPC600F MPC 600F C600F MPC700 MPC 700 C700 MP730 MP 730 PHOTO MP750 MP 750 PIXMAMP750 MP760 MP 760 PIXMAMP760 MP780 MP 780 PIXMAMP780 IP3000 IP 3000 PIXMAIP3000 IP4000 IP4000 PIXMAIP4000 IP4000R IP 4000R PIXMAIP4000R IP5000 IP5000 PIXMAIP5000 I550 I 550 I550X I 550X I560 I 560 I850 I 850 I865 I 865 I6500 I 6500 CAN22133
Kompatible Geräte: | | Canon: | BJC 3000; BJC 3000 Series; BJC 3010; BJC 6000; BJC 6100; BJC 6200; BJC 6200 S; BJC 6200 Series; BJC 6500; I 550; I 550 Series; I 550 X; I 560; I 560 Series; I 560 X; I 6100; I 650; I 6500; I 850; I 865; imageCLASS MPC 400; imageCLASS MPC 600 F; MPF 30; MPF 50; MPF 60; MPF 80; Multipass C 100; Multipass C 400; Multipass C 600 F; Multipass C 755; Multipass F 30; Multipass F 50; Multipass F 60; Multipass F 80; Multipass MP 700; Multipass MP 730; Pixma IP 3000; Pixma IP 3100; Pixma IP 4000; Pixma IP 4000 P; Pixma IP 4000 R; Pixma IP 4000 Series; Pixma IP 5000; Pixma MP 750; Pixma MP 760; Pixma MP 780; S 400; S 400 eries; S 400 X; S 450; S 4500; S 500; S 520; S 520 eries; S 520 X; S 530; S 530 D; S 530 eries; S 535 PD; S 600; S 630; S 630 eries; S 630 N; S 6300; S 750; Smartbase MP 700 Photo; Smartbase MP 710; Smartbase MP 730 Photo; Smartbase MP 740; Smartbase MPC 400; Smartbase MPC 600 F | Odixion: | Octavo; Octavo Premium; Quatro; Quatro Premium; UNO; UNO Premium | Telekom: | T-Fax 7960 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone black, druckerkopf canon, druckkopf, CANON |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 10,42* | € 14,63* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,58* | € 14,72* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,69* | € 14,91* | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,87* | € 15,18* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,93* | € 15,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|