Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerline 4 Grundgestell mit Platte, Tiefe 900, elektrische Höhenverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4F.200.90BM
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4F.200.90BM
EAN/GTIN:
     4050413030015
Suchbegriffe:
Grundtisch
Schwerlasttisch
schwerlasttisch bedrunka
schwerlasttisch

Powerline 4 Grundgestell mit Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm, Tiefe 900, elektrische Höhenverstellung

Artikelbeschreibung:

  • Hubsäulen aus Aluminium
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 900
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
900 kg
Eigengewicht:
135,13 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeits- und Werktische, Arbeitsplatz, Arbeitstisch 4-Fuß, Arbeitsplatzlinie, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzsysteme, Ergonomie, Tisch höhenverstellbar, elektrische Höhenverstellung, höhenverstellbar, Höhenverstellung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.497,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.718,46*
€ 4.424,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.642,43*
€ 4.334,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.614,70*
€ 4.301,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.586,37*
€ 4.267,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.526,84*
€ 4.196,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.497,82*
€ 4.162,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.497,58*
€ 4.162,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.983.105
ab € 61,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.983.20
ab € 39,48*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.23-1
ab € 664,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.26-1
ab € 808,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.24-1
ab € 687,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.22-1
ab € 840,17*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.21-1
ab € 841,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.20-1
ab € 684,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.23
ab € 1.328,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.22
ab € 1.346,05*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.26
ab € 1.299,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.24
ab € 1.182,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.23
ab € 1.150,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.22
ab € 1.332,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.21
ab € 1.328,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.