Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.20.20-1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.20.20-1
EAN/GTIN:
     4050413075368
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
aufbau arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000, 1x Energiekanal, 2x Magnetwand, 2x Lochwand, 2x Fachboden

Artikelbeschreibung:

  • 3 x Tragsäule
  • 1 x Geräteschiene
  • 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 2 x Druckluftanschluss 1/4"
  • 2 x Fachboden 320 mm
  • 2 x Loch- und 2 x Magnetwand
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
45 kg
Breite:
2000 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand, Werkbank, Kombination, Werkbankzubehör, Rückwand, Energiekanal, Lochwand, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,03*
€ 950,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,15*
€ 943,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 788,16*
€ 937,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 782,50*
€ 931,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,74*
€ 883,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,78*
€ 845,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,58*
€ 808,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-10
ab € 25,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-18
ab € 84,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-28
ab € 126,74*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-40
ab € 165,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074000201
ab € 15,42*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074210201
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.