Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieu Bild
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.20.24-1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.20.24-1
EAN/GTIN:
     4050413075443
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000, 1x Energiekanal, 2x Lochwand, 4x Fachboden, 1x Schwenkarm

Artikelbeschreibung

  • 3 x Tragsäule
  • 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 2 x Druckluftanschluss 1/4"
  • 4 x Fachboden 320 mm
  • 2 x Lochwand
  • 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite (mm):
2000
Höhe (mm):
1250
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand Werkbank Kombination Werkbankzubehör Rückwand Energiekanal Lochwand Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 792,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,07*
€ 942,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,23*
€ 924,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 772,20*
€ 918,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 766,53*
€ 912,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,23*
€ 895,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,27*
€ 864,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,09*
€ 798,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.