Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetwand Breite 2000 zum Einhängen zwischen Tragsäulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.983.20
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.983.20
EAN/GTIN:
     4050413075627
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Magnetwand Breite 2000 zum Einhängen zwischen Tragsäulen

Artikelbeschreibung:

  • 2000 mm Magnetwände können nur bei Aufbauten mit 2 Tragsäulen verwendet werden, ansonsten werden 2x 1000 mm benötigt
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
2000 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
302 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnettafel 2,00 x 100 cm, magnet board, Multi-Wand, Rückwand, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.