Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.20.22-1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.20.22-1
EAN/GTIN:
     4050413075405
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000, 1x Energiekanal, 8x Fachboden

Artikelbeschreibung

  • 3 x Tragsäule
  • 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 8 x Fachboden 320 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
68,07
Breite (mm):
2000
Höhe (mm):
1250
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand Werkbank Kombination Werkbankzubehör Rückwand Energiekanal Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 961,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,59*
€ 1.144,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,39*
€ 1.125,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 939,00*
€ 1.117,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 931,95*
€ 1.109,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,23*
€ 1.079,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,83*
€ 1.042,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,77*
€ 971,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.