Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mit Obergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mit Obergestell
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.20.22
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.20.22
EAN/GTIN:
     4050413075399
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mit Obergestell, 1x Energiekanal, 8x Fachboden

Artikelbeschreibung

  • 3 x Tragsäule
  • 1 x Obergestell mit 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
  • 1 x Geräteschiene
  • 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 8 x Fachboden 320 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
88,02
Breite (mm):
2000
Höhe (mm):
1250
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand Werkbank Kombination Werkbankzubehör Rückwand Energiekanal Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.512,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,12*
€ 1.799,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,46*
€ 1.755,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.464,75*
€ 1.743,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.453,36*
€ 1.729,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,28*
€ 1.673,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,39*
€ 1.617,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,42*
€ 1.543,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.