Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.20.23-1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.20.23-1
EAN/GTIN:
     4050413075429
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000, 1x Energiekanal, 4x Fachboden

Artikelbeschreibung

  • 3 x Tragsäule
  • 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 2 x Druckluftanschluss 1/4"
  • 4 x Fachboden 320 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite (mm):
2000
Höhe (mm):
1250
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand Werkbank Kombination Werkbankzubehör Rückwand Energiekanal Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 761,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,41*
€ 906,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,27*
€ 888,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 741,50*
€ 882,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 736,07*
€ 875,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,58*
€ 861,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,24*
€ 832,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,86*
€ 770,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.