Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mit Obergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieu Bild
Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mit Obergestell
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.22
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.22
EAN/GTIN:
     4050413035652
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mit Obergestell, 2x Energiekanal, 2x Lochwand, 6x Fachboden

Artikelbeschreibung

  • 3 x Tragsäule
  • 1 x Obergestell mit 1 x LED Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
  • 1 x Geräteschiene
  • 2 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 2 x Lochwand
  • 4 x Fachboden 320 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
60,43
Breite (mm):
2000
Tiefe (mm):
750
Höhe (mm):
1250
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand Werkbank Kombination Werkbankzubehör Rückwand Energiekanal Lochwand Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.526,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.526,02*
€ 1.815,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,34*
€ 1.771,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.477,50*
€ 1.758,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.466,03*
€ 1.744,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,51*
€ 1.688,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,32*
€ 1.631,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,12*
€ 1.556,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.