Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Micro-Spiralbohrer DB130-05-00.240U0-WJ30UU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Micro-Spiralbohrer
VHM-Micro-Spiralbohrer
VHM-Micro-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7233407
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DB130-05-00.240U0-WJ30UU
EAN/GTIN:
     4031132398860
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
VHM-Micro-Spiralbohrer DB130 • Advance • DIN 1899 • 5xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • WJ30UU • Dc=0,24mm
Weitere Informationen:
J21:
DB130-05-00.240U0-WJ30UU
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,24 mm
B3:
3,322 mm
B4:
1,1 mm
B5:
25 mm
B6:
1,5 mm
B7:
0,072 mm
B71:
24,93 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0010
C3:
1 mm
C31:
h8
C4:
21,68 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30UU
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1899
J7:
0
Bezeichnung:
DB130-05-00.240U0-WJ30UU
D c:
0,24 mm
L c:
1,1 mm
l 1:
25 mm
l 2:
1,5 mm
d 1:
1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.010
ab € 32,05*
Sonstiges
WALTER
C330.10.010
ab € 33,97*
Sonstiges
WALTER
C330.13.010
ab € 35,60*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,22*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 40,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,57*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.