Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter AK300.T22.040.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter
ER-Spannzangenfutter
ER-Spannzangenfutter
Artikel-Nr.:
     C9599-5193083
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK300.T22.040.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER-Spannzangenfutter AK300.T • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • d1=T22 • d11=ER16
Weitere Informationen:
J21:
AK300.T22.040.10
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
28 mm
A4:
22 mm
A5:
28 mm
B1:
40 mm
B3:
40 mm
B4:
63 mm
B71:
29,4 mm
C11:
SAW
C12:
01
C13:
M12
C14:
8
C15:
5
C2:
0220
C3:
22 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
8
C55:
5
C6:
0160
D6:
45000 1/min
D7:
0,124 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J7:
0
Bezeichnung:
AK300.T22.040.10
d 1:
T22
d 11:
1-10 mm
d 12:
28 mm
l 4:
40 mm
Spannzangen:
ER16
Masse (Gewicht):
0,12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,57*
€ 346,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,45*
€ 336,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,46*
€ 320,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1539
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.