Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.25.050.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter AK300M
ER-Spannzangenfutter AK300M
ER-Spannzangenfutter AK300M
Artikel-Nr.:
     C9599-5033135
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK300M.0.25.050.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER-Spannzangenfutter AK300M • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • d1=25 • d11=ER16
Weitere Informationen:
J21:
AK300M.0.25.050.10
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
28 mm
A4:
25 mm
A5:
28 mm
B1:
50 mm
B3:
50 mm
B4:
57 mm
B71:
39,4 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C4:
7 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
8
C55:
5
C6:
0160
D6:
20000 1/min
D7:
0,154 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
AK300M.0.25.050.10
d 1:
NCT 25
d 11:
1-10 mm
d 12:
28 mm
l 4:
50 mm
Spannzangen:
ER16
Masse (Gewicht):
0,15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,04*
€ 345,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,53*
€ 325,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,29*
€ 285,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1539
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.