Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangen DIN 6499 C330.13.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-5040670
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C330.13.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Spannzangen DIN 6499 C330 • metrisch • d1=ER20/21mm • d11=1-0,5mm
Weitere Informationen:
J21:
C330.13.010
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A31:
0,5 mm
A32:
1 mm
A4:
20,9 mm
A5:
20 mm
B5:
31,5 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0200
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
1
C55:
6
C6:
0005
C8:
20,34 mm
D7:
0,045 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C330.13.010
Spannzangen:
ER20
d 11:
1 - 0,5 mm
l 1:
31,5 mm
Masse (Gewicht):
0,05 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 160,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,68*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,28*
Sonstiges
WALTER
C3-391.14-20 045
ab € 300,45*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-20 052
ab € 314,88*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-20 055
ab € 332,04*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-20 060
ab € 350,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.100.ER20
ab € 160,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER20
ab € 219,94*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER20
ab € 159,69*
Sonstiges
WALTER
C3-391.14-20 050
ab € 298,18*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-20 057
ab € 315,92*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-20 060
ab € 331,38*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-20 065
ab € 350,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER20
ab € 143,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.