Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter AK300.T22.030.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter
ER-Spannzangenfutter
ER-Spannzangenfutter
Artikel-Nr.:
     C9599-5193068
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK300.T22.030.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER-Spannzangenfutter AK300.T • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • d1=T22 • d11=ER11
Weitere Informationen:
J21:
AK300.T22.030.06
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
19 mm
A4:
22 mm
A5:
19 mm
B1:
28 mm
B3:
30 mm
B4:
53 mm
B71:
23,4 mm
C11:
SAW
C12:
01
C13:
M12
C14:
8
C15:
5
C2:
0220
C3:
22 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
8
C55:
5
C6:
0110
D6:
50000 1/min
D7:
0,081 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J7:
0
Bezeichnung:
AK300.T22.030.06
d 1:
T22
d 11:
1-6 mm
d 12:
19 mm
l 4:
30 mm
Spannzangen:
ER11
Masse (Gewicht):
0,08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,38*
€ 346,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,21*
€ 345,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T22.060-CO
ab € 176,23*
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T22.085
ab € 246,48*
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T22.160
ab € 233,37*
Sonstiges
WALTER
AK541.US4.T22.110CO
ab € 209,55*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T22.050-CO
ab € 223,28*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T22.100
ab € 240,61*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T22.200
ab € 317,81*
Sonstiges
WALTER
AK541.US5.T22.100CO
ab € 240,20*
Sonstiges
WALTER
A510.Z25.T22.070-CS
ab € 585,92*
Sonstiges
WALTER
A510.Z25.T22.122-CS
ab € 801,21*
Sonstiges
WALTER
A510.Z25.T22.282-CS
ab € 1.062,75*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ26.T22.072
ab € 89,86*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ26.T22.142
ab € 113,93*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ31.T22.138
ab € 113,76*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z25.T22.072
ab € 89,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.