Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter AK300.T18.030.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter
ER-Spannzangenfutter
ER-Spannzangenfutter
Artikel-Nr.:
     C9599-5193067
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK300.T18.030.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER-Spannzangenfutter AK300.T • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • d1=T18 • d11=ER11
Weitere Informationen:
J21:
AK300.T18.030.06
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
19 mm
A4:
18,5 mm
A5:
19 mm
B1:
30 mm
B3:
30 mm
B4:
51 mm
B71:
23,4 mm
C11:
SAW
C12:
01
C13:
M10
C14:
8
C15:
5
C2:
0180
C3:
18,5 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
8
C55:
5
C6:
0110
D6:
50000 1/min
D7:
0,063 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J7:
0
Bezeichnung:
AK300.T18.030.06
d 1:
T18
d 11:
1-6 mm
d 12:
19 mm
l 4:
30 mm
Spannzangen:
ER11
Masse (Gewicht):
0,06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,60*
€ 336,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,23*
€ 320,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,10*
€ 286,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T18.050-CO
ab € 176,30*
Sonstiges
WALTER
AK541.US4.T18.075CO
ab € 183,85*
Sonstiges
WALTER
A510.Z20.T18.070-CS
ab € 487,13*
Sonstiges
WALTER
A510.Z20.T18.123-CS
ab € 552,87*
Sonstiges
WALTER
A510.Z25.T18.277-CS
ab € 1.064,34*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ19.T18.068
ab € 84,50*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ19.T18.128
ab € 105,50*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ26.T18.122
ab € 105,72*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z20.T18.068
ab € 84,00*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z20.T18.128
ab € 105,85*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z25.T18.122
ab € 105,02*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z32.T18.178
ab € 126,27*
Sonstiges
WALTER
AK512.Z20.T18.123
ab € 469,87*
Sonstiges
WALTER
AK540.S40.T18.040CO
ab € 175,58*
Sonstiges
WALTER
AK540.S40.T18.050CO
ab € 175,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.