Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Micro-Spiralbohrer DB130-05-00.150U0-WJ30UU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VHM-Micro-Spiralbohrer
VHM-Micro-Spiralbohrer
VHM-Micro-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     1690S-1120121015
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DB130-05-00.150U0-WJ30UU
EAN/GTIN:
     4031132398679
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
VHM-Micro-Spiralbohrer DB130 • Advance • DIN 1899 • 5xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • WJ30UU • Dc=0,15mm
Weitere Informationen:
J21:
DB130-05-00.150U0-WJ30UU
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,15 mm
B3:
2,685 mm
B4:
0,5 mm
B5:
25 mm
B6:
0,8 mm
B7:
0,045 mm
B71:
24,95 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0010
C3:
1 mm
C31:
h8
C4:
22,31 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30UU
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1899
J7:
0
Bezeichnung:
DB130-05-00.150U0-WJ30UU
D c:
0,15 mm
L c:
0,5 mm
l 1:
25 mm
l 2:
0,8 mm
d 1:
1 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,62*
€ 22,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 79,54*
€ 108,36*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,86*
€ 170,90*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 35 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 45 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 110,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.010
ab € 32,18*
Sonstiges
WALTER
C330.10.010
ab € 33,92*
Sonstiges
WALTER
C330.13.010
ab € 35,39*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,10*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.