Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL-3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5236539
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1249XPL-3.5
EAN/GTIN:
     4031132265568
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL • UFL® • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • XPL • Dc=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1249XPL-3.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,5 mm
B3:
40,746 mm
B4:
33 mm
B5:
70 mm
B6:
39 mm
B7:
0,816 mm
B71:
69,18 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0035
C3:
3,5 mm
C31:
f11
C4:
29,25 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,004 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
XPL
H4:
S
H5:
AlCrN
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1249XPL-3.5
D c:
3,5 mm
L c:
33 mm
l 1:
70 mm
l 2:
39 mm
d 1:
3,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,57*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,23*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,22*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,90*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 32,13*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,44*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,29*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,64*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.