Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangen DIN 6499 C330.10.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-5006396
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C330.10.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Spannzangen DIN 6499 C330 • metrisch • d1=ER16/17mm • d11=4-3mm
Weitere Informationen:
J21:
C330.10.040
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A31:
3 mm
A32:
4 mm
A4:
17,2 mm
A5:
16 mm
B5:
27,5 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0160
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
1
C55:
6
C6:
0030
C8:
17,24 mm
D7:
0,024 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C330.10.040
Spannzangen:
ER16
d 11:
4 - 3 mm
l 1:
27,5 mm
Masse (Gewicht):
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,64*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-067
ab € 134,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-105
ab € 149,33*
Sonstiges
WALTER
A305.0.25.140.10
ab € 212,56*
Sonstiges
WALTER
A305.0.25.180.10
ab € 211,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.070.ER16
ab € 135,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.100.ER16
ab € 149,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER16
ab € 149,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.100.10.HSK
ab € 214,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.105.10.HSK
ab € 213,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.