Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Kleinstbohrer A3153-0.18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-5062957
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3153-0.18
EAN/GTIN:
     4031132045214
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS-E Kleinstbohrer A3153 • DIN 1899 • 5xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=0,18mm
Weitere Informationen:
J21:
A3153-0.18
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,18 mm
B3:
1,194 mm
B4:
0,8 mm
B5:
25 mm
B6:
1,1 mm
B7:
0,054 mm
B71:
24,95 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0010
C3:
1 mm
C31:
h8
C4:
23,81 mm
D1:
2
D2:
L
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
L
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1899
J7:
0
Bezeichnung:
A3153-0.18
D c:
0,18 mm
L c:
0,8 mm
l 1:
25 mm
l 2:
1,1 mm
d 1:
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,513* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,99*
€ 185,6281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,19*
€ 178,7261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,47*
€ 168,3493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,50*
€ 157,675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 128,30*
€ 152,677
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,13*
€ 137,0047
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.010
ab € 32,18*
Sonstiges
WALTER
C330.10.010
ab € 33,92*
Sonstiges
WALTER
C330.13.010
ab € 35,39*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,10*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.