Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Kleinstbohrer A3143-0.17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062851
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3143-0.17
EAN/GTIN:
     4031132044385
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS-E Kleinstbohrer A3143 • DIN 1899 • 5xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=0,17mm
Weitere Informationen:
J21:
A3143-0.17
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,17 mm
B3:
1,191 mm
B4:
0,8 mm
B5:
25 mm
B6:
1,1 mm
B7:
0,051 mm
B71:
24,95 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0010
C3:
1 mm
C31:
h8
C4:
23,81 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1899
J7:
0
Bezeichnung:
A3143-0.17
D c:
0,17 mm
L c:
0,8 mm
l 1:
25 mm
l 2:
1,1 mm
d 1:
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,53*
€ 138,6707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,19*
€ 133,5061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,18*
€ 123,9742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,41*
€ 119,4879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 97,12*
€ 115,5728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,80*
€ 99,722
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.010
ab € 32,18*
Sonstiges
WALTER
C330.10.010
ab € 33,92*
Sonstiges
WALTER
C330.13.010
ab € 35,39*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,10*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.