Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Kleinstbohrer A3143-0.1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062844
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3143-0.1
EAN/GTIN:
     4031132044323
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS-E Kleinstbohrer A3143 • DIN 1899 • 5xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=0,1mm
Weitere Informationen:
J21:
A3143-0.1
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,1 mm
B3:
0,55 mm
B4:
0,3 mm
B5:
25 mm
B6:
0,5 mm
B7:
0,03 mm
B71:
24,97 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0010
C3:
1 mm
C31:
h8
C4:
24,45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1899
J7:
0
Bezeichnung:
A3143-0.1
D c:
0,1 mm
L c:
0,3 mm
l 1:
25 mm
l 2:
0,5 mm
d 1:
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,51*
€ 146,9769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,42*
€ 142,1098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,44*
€ 133,8036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,40*
€ 126,616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,01*
€ 122,5819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,32*
€ 107,4808
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.010
ab € 32,00*
Sonstiges
WALTER
C330.10.010
ab € 33,80*
Sonstiges
WALTER
C330.13.010
ab € 35,41*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,28*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 40,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,68*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.