Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
Spiralbohrer ohne Norm
>
Artikel
HSS-E Kleinstbohrer A3143-0.07
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9599-5062841
Hersteller:
WALTER
Herst.-Nr.:
A3143-0.07
EAN/GTIN:
4031132044293
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS-E Kleinstbohrer A3143 • DIN 1899 • 5xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=0,07mm
Weitere Informationen:
Werkzeugbezeichnung:
A3143-0.07
Schneidendurchmesser:
0,07 mm
Schneidenlänge:
0,2 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Auskraglänge:
0,4 mm
Schaftdurchmesser:
1 mm
... >
~5xD c – DIN 1899 / Walter Norm
>
A3143
>
HSS-E Kleinstbohrer A3143
Weitere Suchbegriffe:
Kleinstbohrer DIN 1899
,
Metallbohrer DIN 1899
,
Spiralbohrer DIN 1899
,
Kleinstbohrer
,
Microbohrer
,
Mikrobohrer
,
Spiralbohrer ohne Norm
,
kleinstbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,33*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,60*
€ 114,954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,35*
€ 112,2765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,87*
€ 108,1353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,33*
€ 105,1127
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.06.010
WALTER
C330.06.010
ab € 37,37*
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.10.010
WALTER
C330.10.010
ab € 39,24*
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.13.010
WALTER
C330.13.010
ab € 40,83*
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.16.020
WALTER
C330.16.020
ab € 43,65*
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.20.020
WALTER
C330.20.020
ab € 45,64*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300.T18.030.06
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 253,82*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300.T22.030.06
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 250,13*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300.T22.040.10
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 249,93*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300.T22.045.10
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 264,39*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300.T28.040.10
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 253,49*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300.T28.045.10
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 263,45*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300.T36.050.16
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 264,70*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300.T36.055.16
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 264,63*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.25.050.10
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 253,01*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.32.050.10
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 260,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt