Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1263-3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061151
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1263-3.5
EAN/GTIN:
     4031132106045
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer A1263 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1263-3.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,5 mm
B3:
40,752 mm
B4:
33 mm
B5:
70 mm
B6:
39 mm
B7:
1,052 mm
B71:
68,95 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0035
C3:
3,5 mm
C31:
h6
C4:
29,25 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,009 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1263-3.5
D c:
3,5 mm
L c:
33 mm
l 1:
70 mm
l 2:
39 mm
d 1:
3,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,75*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,09*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,19*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,74*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,83*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,00*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.