Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1244-3.65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060372
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1244-3.65
EAN/GTIN:
     4031132040820
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=3,65mm
Weitere Informationen:
J21:
A1244-3.65
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,65 mm
B3:
40,831 mm
B4:
33 mm
B5:
70 mm
B6:
39 mm
B7:
0,851 mm
B71:
69,15 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0036
C3:
3,65 mm
C31:
f11
C4:
29,17 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,004 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1244-3.65
D c:
3,65 mm
L c:
33 mm
l 1:
70 mm
l 2:
39 mm
d 1:
3,65 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,19*
€ 53,7761
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,53*
€ 51,8007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,88*
€ 47,4572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,02*
€ 45,2438
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,67*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,15*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,41*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,82*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,89*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,44*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,62*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.