Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87305 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 87305 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 87305 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 87305 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 87305 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 87305 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-87305090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87305090
EAN/GTIN:
     10076490445710
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Hergestellt aus 100 % reinem Latex.
  • Handschuhinnenseite chloriniert zur Reduzierung der Allergiegefahr.
  • 87-315: Chlorinierte Handschuhaußenseite zur Erhöhung der mechanischen und chemischen Widerstandsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Naturgummilatex
Länge:
305 mm / 12 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Lebensmitteltyp: Gummi | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Lebensmittelverarbeitung und -service | Reinigung und Gebäudemanagement | Allgemeine Wartungsarbeiten | Schädlingsbekämpfung
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 12 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87305100
ab € 0,94*
Ähnlich
Ansell
87305070
ab € 1,05*
Ähnlich
Ansell
87305080
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.