Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87195 Handschuhe Größe 7.5-8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 87195 Handschuhe Größe 7.5-8
Ansell AlphaTec 87195 Handschuhe Größe 7.5-8
Ansell AlphaTec 87195 Handschuhe Größe 7.5-8
Ansell AlphaTec 87195 Handschuhe Größe 7.5-8
Ansell AlphaTec 87195 Handschuhe Größe 7.5-8
Artikel-Nr.:
     C8824-87195080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87195080
EAN/GTIN:
     10076490442788
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Spezialbehandelt zur Senkung der Risiken einer allergischen Reaktion.
  • Wandstärke: 0,35 mm Bietet herausragendes Tastgefühl.
  • Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Naturgummilatex
Länge:
305 mm / 12 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374_2003 Microorganism | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | Lebensmitteltyp: Gummi | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Reinigung und Gebäudemanagement | Lebensmittelverarbeitung und -service | Schädlingsbekämpfung | Labor und F & E
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuh ansell blau, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 12 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 96 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87195070
ab € 0,57*
Ähnlich
Ansell
87195090
ab € 0,57*
Ähnlich
Ansell
87195100
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.