Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 78203 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr 78203 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 78203 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 78203 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 78203 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 78203 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-78203090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     78203090
EAN/GTIN:
     10076490440449
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Wärmendes Acrylfutter für hohen Tragekomfort und eine sehr gute thermische Isolierung.
  • Geeignet für ein breites Spektrum von Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung. (Lagerarbeiten, Handhabung von Tiefkühlkost, als Unterhandschuh bei der Fleisch- / Fischverarbeitung, Transport).
  • Die Ausführungen 78-202 und 78-203 mit Mikronoppen an der Innenhand eigenen sich ausgezeichnet für Arbeiten, die eine erhöhte Griffsicherheit erfordern.
  • Latexfrei: kein Risiko einer Typ-I-Allergie.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Länge:
225-245 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 511:2006 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Lebensmitteltyp: Textil | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Außenbereichslogistik | Kühlhaus | Lebensmittelverarbeitung und -service
Schutzniveau:
Kälte
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh vollwertig alphatec gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 288 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 720 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
78203070
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.