Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 78110 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr 78110 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 78110 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 78110 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 78110 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 78110 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-78110090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     78110090
EAN/GTIN:
     10076490494954
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Spezielle Hohlfasern. Bietet die beste thermische Isolierung zwischen Haut und Umfeld
  • Die schnelle Schweißabsorption durch die Fasern bewahrt die Körperwärme.
  • Keine reibenden oder schürfenden Nähte. Nahtlose Konstruktion zur Vermeidung von Unbequemlichkeit und Hautirritationen.
  • Waschmaschinenfest bis 40° C mit handelsüblichen Waschmitteln. Hygienischer.
  • Beidhändig tragbar.
  • Hergestellt ausschließlich aus Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind.
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Länge:
224-254 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 511:2006 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Lebensmitteltyp: Textil | EN 407:2004 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Lebensmittelverarbeitung und -service | Kühlhaus | Außenbereichslogistik
Schutzniveau:
Kälte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
78110070
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.