Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 72290 Armschützer Größe 50,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 72290 Armschützer Größe 50,0
Ansell HyFlex 72290 Armschützer Größe 50,0
Ansell HyFlex 72290 Armschützer Größe 50,0
Artikel-Nr.:
     C8824-72290500
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     72290500
EAN/GTIN:
     10076490442603
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Enthält Dyneema®. Hohe Schnittfestigkeit.
  • Waschmaschinenfest bis 90° C.
  • Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Material:
Glasfaser | Polyester | Dyneema®
Länge:
500 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Armschützer
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Lebensmitteltyp: Textil | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
90 °C
Anwendungen:
Primärverarbeitung | Verpackung
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.