Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-62401090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     62401090
EAN/GTIN:
     10076490442429
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Komfortabel bei intensiven Arbeitseinsätzen.
  • Sehr gute Flexibilität.
  • Flüssigkeitsdichte Beschichtung.
  • Exzellente thermische Isolation gegen Hitze (bis 250° C) oder Kälte (bis -20° C).
  • Nicht geeignet für Arbeiten mit spitzen Objekten.
  • Nicht geeignet für Arbeiten an rotierenden Maschinenteilen, in denen sich der Handschuh verfangen könnte.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Naturgummilatex
Länge:
320 mm, 13 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 511:2006 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Karosseriewerk | Primärverarbeitung | Weitere Bearbeitung | Cutting | Wartungsarbeiten | Lebensmittelverarbeitung und -service
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 6 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
62401100
ab € 4,69*
Ähnlich
Ansell
62401110
ab € 4,67*
Ähnlich
Ansell
62401070
ab € 9,53*
Ähnlich
Ansell
62401080
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.