Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-58735070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58735070
EAN/GTIN:
     10076490464490
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien
  • INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen Schnittschutz der ISO C-Stufe
  • Die ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen erhöht Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort
Weitere Informationen:
Farbe:
Mittlerer FlaschenGrün
Material:
Nitril
Länge:
350 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 6 | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paar
ab 3 Paar
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paar
ab 6 Paar
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
ab 36 Paar
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paar
ab 72 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58735100
ab € 7,84*
Ähnlich
Ansell
58735110
ab € 7,97*
Ähnlich
Ansell
ab € 7,90*
Ähnlich
Ansell
58735080
ab € 7,85*
Ähnlich
Ansell
58735090
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.