Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 52547 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr 52547 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 52547 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 52547 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 52547 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 52547 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-52547090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     52547090
EAN/GTIN:
     10076490439740
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Bessere Leistungswerte als herkömmliche Lederhandschuhe für mittelschwere Anwendungen Flexibler, komfortabler und wesentlich robuster.
  • Hochwertige Nitrilbeschichtung Herausragende Abriebfestigkeit und guter Schutz vor Schürf-, Schnitt- und Stichwunden. Stark Fett-, Öl- und Schmutz abweisend.
  • Weiches, flexibles Jersey-Futter. Sehr komfortable Passform mit Handpolsterung. Absorbiert Schweiß, hält die Hände trocken und verlängert somit den Tragekomfort.
  • Ausgezeichneter Trockengriff. Schnelleres und leichteres Arbeiten.
  • Waschmaschinenfest: Kein Einlaufen, keine Versteifung; behält seine Form Hygienischer und haltbarer – kann unbedenklich und kostensparend wieder verwendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Material:
Nitril
Länge:
280 mm; 11.02 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Bearbeitung | die Zierleiste | Endmontage | Gießerei- und Schmelzarbeiten | Montage
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, winterhandschuh leder gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,47*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,03917* pro Paar)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 87,20*
€ 103,77
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 85,77*
€ 102,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,58*
€ 97,08
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 79,03*
€ 94,05
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 72,47*
€ 86,24
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
52547100
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.