Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 23202 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 23202 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 23202 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 23202 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 23202 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 23202 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-23202090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     23202090
EAN/GTIN:
     10076490441590
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nahtloser Acrylträger (13-Gauge).
  • Integrale weiche PVC-Beschichtung.
  • Geraute Handfläche, glatte Stulpe
  • Kälteschutz bis ca. -30° C.
  • Sofortige Wahrnehmung der Hitze beim Tragen des Handschuhs.
  • Gute Griffsicherheit bei rutschigen und nassen Materialien.
  • Chemikalienfeste PVC-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Länge:
300 mm / 12 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | EN 374_2003 Microorganism | EN 374:2003 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 511:2006 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Instandhaltung | Lebensmittelverarbeitung und -service | Produktionsdienste | Produktion & Verarbeitung | Bauarbeiten | Versorgungsanlagen | Reinigung und Gebäudemanagement
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paar
ab 144 Paar
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paar
ab 360 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
23202100
ab € 7,11*
Ähnlich
Ansell
23202080
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.